00024250 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881296

 

00024250 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881296
00024250 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881296
00024250 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881296
00024250 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881296
00024250 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881296

2x4用 ロール釘

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(250本×10巻)
長さ(mm)50
頭径(mm)6.3
内容量1ケース(250本×10巻)注文コード54881296品番00024250
参考基準価格(税別)¥5,886販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。
施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。

用途枠組壁工法用長さ(mm)50グリーン規格DFC29-50CN グリーン頭径(mm)6.3径(mm)胴部:2.87材質スチール表面処理着色アズワン品番64-8317-67
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする