AC50B-F06CE2-V1-RZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54900329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC50B-F06CE2-V1-RZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54900329
AC50B-F06CE2-V1-RZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54900329

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/4流れ方向右→左圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード54900329品番AC50B-F06CE2-V1-RZA-D
参考基準価格(税別)¥43,670販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AR□K排気機構リリーフタイプ表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする