※着用例

- ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー モノタロウ 54912997 - ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー モノタロウ 54912997 - ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー モノタロウ 54912997

ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 54912997 品番 -
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。

サイズL 中指長(cm)約8.4 手の平幅(cm)約14.0 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 厚さ(mm)約0.023 全長(cm)約27.5 材質ポリエチレン(CPE) ブルー エンボス加工外エンボス 用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
社食の厨房で使用しています

別の商品から乗り換えました。
ブルーの方は気軽に使い捨て出来る価格なので使いやすいようです。

2025-11-04
用途:
調理作業
優優保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

意外としっかりしていて使いやすいです 値段も手ごろでありがたいです

2024-11-04
用途:
家事
教育・研究機関

妻が手荒れで困っており、水仕事のときに手を保護するために購入しました。喜んでいますので、また購入すると思います。

2024-09-03
用途:
軽作業・掃除
医療・福祉・介護関連業

さっと取り出せて、即はめやすいです。
軽作業・掃除に向いています。
こちらは安価ですが、作業量に応じて、プラスチック・ニトリル製の手袋と使い分けて使っています。

対象商品:
54912979
2024-03-18
用途:
調理盛り付け用
教育・研究機関

調理の際の盛り付けに使用しています。主に女性が使っているからなのかも知れませんが、表示のサイズより若干大きいような気がします。でも特に違和感はなく、価格もお手頃なので使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
54912988
2024-02-13
用途:
食品盛付
サービス業

褐エ田の透明の手袋を使用しているが、試しにこちらを購入。比較的サイズが大きく、自分にはちょうど良かった。素材も少し厚そうなので好みは分かれると思われます。

対象商品:
54912988
2024-02-10
用途:
素手で作る料理に使っています。

大量に最初購入してましたが、ストックが少なくなり、再度購入しました。MonotaROの商品は他のスーパーやホームセンターより安くて思い切り捨てれるし、値段が安いのが最高です。毎度購入してます。ありがとうございます。

対象商品:
54912988
2023-11-24
用途:
食品詰め作業
製造業

ウチの定番購入商品です。薄すぎず使いやすいので重宝してます。
たまに、購入を忘れて間に合わせで他社の物を使うと、やはりこれに戻ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする