Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54927968
品番
SLAAR33SS
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色
青
直径(Φmm)
33
穴径(μm)
0.8
滅菌
EO
材質(フィルター)
AA
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル
残液量(μL)
100以下
最高使用圧力(kPa)
1000