Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
54927977
品番
SLGPR33RB
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色
緑
直径(Φmm)
33
穴径(μm)
0.22
滅菌
γ線
材質(フィルター)
GP
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル
残液量(μL)
80以下
最高使用圧力(kPa)
862