Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54928056
品番
SLHVR33RS
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)
親水性PVDF
材質(ハウジング)
変性アクリル
色
黄
直径(Φmm)
33
穴径(μm)
0.45
滅菌
γ線
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
100
残液量(μL)
80以下
アズワン品番
1-6893-09
最高使用圧力(kPa)
862