画像準備中

単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

(113件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54939134 品番 6222DDU/AS2S
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 シールド形状両側接触ゴムシール形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状単列深溝玉軸受 軌道輪列数単列 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954281
2026-01-11
用途:
バイクメンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストカットで安く直せました。商品も問題なく装着できました

1人が参考にしています
2025-08-26
用途:
ベルトの定期交換
製造業

内側にブッシュを打ち込んで使いますがメーカーのAssy品より安価です。

対象商品:
06954281
2026-01-20
用途:
バイクメンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用しています。部品も簡単に探せるので助かります。

対象商品:
06954263
2025-08-16
用途:
ポンプモータードライブシャフトのベアリング交換
建設業・工事業

NTNだけあって商品自体は、問題無し
動きも滑らかです。

2025-07-30
用途:
軽トラックのハブベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が高いので自己責任で流用してみましたが問題なさそうです。安くすみました。

2025-03-31
用途:
自動車修理

ベルトプーリーから異音がしていたが、純正を丸ごと買うと高いので、ベアリングのみの交換に使った。

2024-11-14
用途:
機械メンテナンス
サービス業

とにかくおねだんがすごくやすくてちょうほうしています。
また、つかうきかいがあったらりようさせてもらいます。

対象商品:
06954306
2024-06-10
用途:
機械のメンテナンス
有限会社石丸商会 様

他メーカ様と比較して交換時の安心度が非常に

有ります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする