- ハンドマグネットキャッチャー モノタロウ 54946335 - ハンドマグネットキャッチャー モノタロウ 54946335 - ハンドマグネットキャッチャー モノタロウ 54946335

ハンドマグネットキャッチャー

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54946335 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。

吸着力(N[kgf])71(7.2) 材質(吸着面)アルミ 全長(mm)210 質量(g)370 外径(Φmm)(吸着面)88 材質(ハンドル)スチール 用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54946335 - 64960867 SMK-100 マグネット キャッチ SK11 マグネット キャッチ SK11 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
旋盤周りの清掃

旋盤の向こう側に落ちた切削屑の掃除に使用。
マグネット部が四角いタイプも比較検討しましたが、こちらでも十分役に立ちとても便利。
磁石を引き上げる機構がトリガーまで一体の太い針金なので、故障も少なそうです。

小さな切り屑はトリガーを握っても落ちない事が有ったので、トリガーのRを真っすぐに細工して磁石のストロークを増やした所、だいぶ改善されました。

対象商品:
54946344
2025-12-12
用途:
現場のビス&釘を拾うのに
合同会社 エス設備 様 (建設業・工事業)

現場のビス&釘を拾うのに最適です。ステンレス混じりの物はあまりくっつかない(当たり前)のでもう少し磁力有れば良いと思います。当たり前ですが304等のステンレスにはくっつきません。

対象商品:
54946344
2026-02-05
用途:
バイク純正部品が早く確実に。
運輸・通信業

バイク純正ネジ部品を床に落とした際、早く確実に見つけられました。作業も早く終わります。

2025-10-23
用途:
現場のビスや釘拾い
建設業・工事業

形状や長さなどはとても使いやすいですが、マグネットの強さに不満があります。
一回でくっつく本数が少なか感じます。

2025-03-17
用途:
掃除
有限会社 徳澤鉄工所 様

工場の掃除で使用しています。
まだ使い出して1ヵ月ほどですが問題ありません。
あとはどれぐらいもつのか楽しみです。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
切削作業後の切り屑回収
製造業

スチールパイプの切断作業後にずっと箒で掃除をしていましたが、どうしても取り残しが出てしまうので欲しいと思っていました。
磁石面がもう少し大きいと作業性が良いですが、価格を考えると満足です。

2024-11-01
用途:
整備
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

落としたナットとかボルトを探すように買ったがとてもいい。早く買えばよかった。

対象商品:
54946344
2024-04-26
用途:
現場のねじ集めに
自動車・二輪車・自転車関連業

現場でねじなど小さい鉄クズを集めるのに使用しています。吸着力がもう少し強く、面積が1.5〜2倍くらいあると作業がはかどるので、是非新製品を期待しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする