曜日別特売
25HKSB1P-RD ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946493

25HKSB1P-RD ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946493
25HKSB1P-RD ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946493
25HKSB1P-RD ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946493
25HKSB1P-RD ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946493
25HKSB1P-RD ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946493

ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
色(扉)
内容量1台注文コード54946493品番25HKSB1P-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。
上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。
標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。
扉のカラー・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。

形状本体のみ幅(mm)225高さ(mm)590材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140色(扉)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※消火器は別売りです。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 公共工事にて

出荷までの日数は掛かりましたが、チャットでの対応がとても速く丁寧でした。
その後のやりとりもとても迅速に対応してくれました。本当に助かりました。これで今後も安心して公共工事でも利用させてもらえると思いました。

対象商品 : 54946527
2024-07-11
用途: 車庫設置品
運輸・通信業

車庫での必要品で、見栄えも良く満足しております。また利用したいと思います。

対象商品 : 54946493
2021-10-19
用途: 消火器の格納
マルコー電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

雑居ビルには欠かせないものです。軽くて硬いので鉄製の物よりも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする