曜日別特売
25HKSA1P-RD ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946536

25HKSA1P-RD ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946536
25HKSA1P-RD ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所 54946536

ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台形状本体のみ注文コード54946536品番25HKSA1P-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。
上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。
標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。
コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。

形状本体のみ幅(mm)約280高さ(mm)約700材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)約200色(扉)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※消火器は別売りです。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする