鉄製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)

(5件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54946624 品番 25B1SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

適合10型1本 形状本体のみ 幅(mm)235 高さ(mm)600 材質(本体) 種類ボックス型 奥行(mm)170 本体厚さ(mm)0.6 色(本体)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
会社用消防設備
建設業・工事業

大きさも丁度よく消火器1本が余裕で収まります。
屋根のある場所での設置なので、錆などはあまり気にしなくてもよいかもしれません。
蓋の開閉などもしっかりと閉まり、開けるときもスムーズに開けられて良い感じです。

対象商品:
54946649
2022-07-12
用途:
燃料計量機の隣に置く
卸売・小売業

何の問題もありません。良い商品ですし仮にさびても10年も持てば全く問題ありません

対象商品:
54946624
2021-11-17
用途:
取替
サンワサポート株式会社 様 (建設業・工事業)

すごく良かったです。綺麗につきました。ありがとうございます

対象商品:
54946624
2021-09-25
用途:
危険物貯蔵所の備品
株式会社よこぼり本店 様 (卸売・小売業)

経済的で助かります。出来れば、底面に足を付けて頂きたいです。

対象商品:
54946624
2023-02-01
用途:
消火器の格納
製造業

半野外の倉庫でプラ製の消火器スタンドを使用していたが、紫外線により印字も消え全体的に劣化も進んでいたのでこちらの商品に変更した。
消火器に埃なども被らず良きかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする