鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54946719 品番 25B1MSS-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

形状アングル架台付き 幅(mm)235 高さ(mm)600+300 材質(本体) 種類ボックス型 奥行(mm)170 本体厚さ(mm)0.6 色(本体)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54946728
2023-11-08
用途:
屋外の消火器収納箱
その他業種

当社、これのステンレス製を購入したのですが、納期が不明となってしまい、同形で鉄製のこの商品に変更しました。
商品には満足しています。他の方のコメントにロックが硬いとありましたが、届いた商品は問題ありませんでした。
出来ればですが、自治会で使うので、自治会名とナンバーを書いて頂けると幸いです。
今回は、シールを貼りましたが、防災商品専門店では書いてくれます。

対象商品:
54946703
2021-01-12
用途:
裸の消火器を格納する

扉のロックが強すぎて、開くまでに時間がかかり、火災時に心配。
女性でも軽く開くように、設計や調整変更をお願いします。
商品は上質で、お値段以上のお買い感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする