対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。 省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。 防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。 アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。 架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。 設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
ステンレスであることを前提に、10型の消火器がぎりぎり入ります。車載用の消火器取付金具が使用できなかった。ただ、ステンレスでこの価格では買えないので、買って良かったと思う。
ステンレス製であるので、耐久性があるものと期待している