ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54946859 品番 25B2SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

適合10型2本 形状本体のみ 幅(mm)460 高さ(mm)600 材質(本体)ステンレス 種類ボックス型 奥行(mm)170 本体厚さ(mm)0.6 色(本体)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
鉄製の消火器BOXからの交換
建設業・工事業

鉄製消火器BOXの使用環境が湿度が高く、買い替えが早かった。ステンレス製で値段が安かったので購入、耐久性確認中

対象商品:
54946658
2024-01-22
用途:
屋外に設置している消火器の保管に使用します。
日本貨物鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

屋外設置なので、いずれは塗装も褪せて、錆も出ると思いますが、ステンレス製なので鉄製よりも長持ちが期待できます。ステンレス製なのに鉄製とさほど値段も変わらず、いいか商品だと思います。まだ複数個所設置したいところがあるので、いずれもステンレス製で順次購入したいと思います。

対象商品:
54946859
2023-11-14
用途:
危険物倉庫
教育・研究機関

2本用のステンレス消火器ボックスは高い物が多いがこれは安かった。
板厚が薄く弱そうであるが高いボックスも同じ板厚だったのでこれが今は普通と思うがもう少し厚くしてほしい。

対象商品:
54946658
2022-06-21
用途:
古いものと交換
不動産業

塗装がキレイで
作りがいいと思います。
ステンレスで錆も防げると思います

対象商品:
54946877
2021-12-16
用途:
自治会の消火器置き場
乙月自治会 様 (その他業種)

注文してすぐに届き設置や取り付けも簡単にできました。これで暫くは交換しなくてすみます。

対象商品:
54946658
2022-10-19
用途:
室外消化設備用
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

ステンレスで見た目もいいので購入。以前も2個買ってたので、不安なく購入。開けてみたらペラペラの厚目の板で製造したものでした。前回購入したものは車につけさせたので、厚みまでは確認してなかった。数回の扉の開け閉めでロックの受側が歪んでしまった。「うすすぎやろ」といいたくなったくらいでした。車に取付した人に聞いたら「ペラペラですよ」と平気な顔して言われてしまった。安いからどうせ中国製だろうと思って買ったけど、最近は中国も物価高?か・・・・次は・・・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
54946658
2022-10-05
用途:
事故で破損した消火器ボックスの交換
株式会社スクウェアスペース 様

迅速な対応ありがとうございました。いろいろ探しましたがモノタロウが一番安価でした。

対象商品:
54946658
2021-05-24
用途:
屋外喫煙場所に設置
運輸・通信業

サイズ的にちょうどよかった。固定せずとも設置できるように下部に重りを入れて調節しているのでそれを改善する何か氏らがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする