10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54947087 品番 25KNB1X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。
アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。
ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。
架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。
他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。

形状コンクリート架台 色(本体) 高さ(mm)200 材質(本体)コンクリート/樹脂 適合10型1本
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする