火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。 首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。 しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。 そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。 近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。 被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。 セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。