岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消火器スタンド
消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 ステンレス(SUS)製 収納格納箱(大型ボックス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54947577
品番
10HKSKBOXSU-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
対候性に優れたステンレス製 火消し君用格納箱(ボックス)です。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
530
高さ(mm)
1150+100
材質(本体)
ステンレス製
奥行(mm)
500
本体厚さ(mm)
1.2
色(本体)
赤
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません