曜日別特売
110-4E1-83-PSL-3L DC24V 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 54954052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC24注文コード54954052品番110-4E1-83-PSL-3L DC24V
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

ポート数5定格電圧(V)DC24リード線長さ(mm)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54954612
2019-04-17
用途: 印刷機の交換用部品として
製造業

当該の部品の寿命が近いはずと判断し、早めの交換にと購入。まったく同じ製品でしたので問題なく機能しています。

対象商品 : 54949353
2018-11-05
用途: 機械メンテ
株式会社川島工業所

メーカー指定なので使用上全く問題なく、すぐ手元に届いたのでたすかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする