曜日別特売
181E1-2-39 AC200V 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ コガネイ 54959616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート注文コード54959616品番181E1-2-39 AC200V
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

ポート数2ポート仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54948985
2020-05-20
用途: 装置の交換部品
トーヨーシステム株式会社

リーズナブルでとっても良かったです。
また機会があれば購入したいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする