GAF-SWLFLGCBC SWITCH Lite用液晶保護フィルム BLC反射防止 ナカバヤシ 54962636

GAF-SWLFLGCBC SWITCH Lite用液晶保護フィルム BLC反射防止 ナカバヤシ 54962636
GAF-SWLFLGCBC SWITCH Lite用液晶保護フィルム BLC反射防止 ナカバヤシ 54962636

SWITCH Lite用液晶保護フィルム BLC反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54962636
品番
GAF-SWLFLGCBC
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

反射防止ブルーライトカットフィルム
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。

材質
PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)
質量(g)
約3
寸法(幅W×高さH)(mm)
140.5×79.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする