※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーター容量(kW)0.1 電圧(V)200 注文コード54980599 品番GMTA010-18U15
参考基準価格(税別)¥27,593 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモーター容量・モーター出力・電圧など195種類から選べます 他の種類を見る

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。
アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。
地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)
出力軸端には標準でタップ加工をしています。

電源三相 電圧(V)200 減速比15 取付方式フェイスマウント形 枠番18 モーター容量(kW)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46887215
2019-03-10
用途:
給餌機
農・林・水産業

安定、堅牢、静か。
取り付けも楽。
これからも変わらないでほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
46887242
2018-06-10
用途:
ローラーコンベアの駆動用

コンベアメーカー経由だと商社も絡み、マージンが大きくなるので、直接購入できてかなりお得に入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする