60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間距離が800mmの場合でも、耐高力フレックスホールダウン602、耐高力フレックス両引きボルト(M16×600)、耐高力座金60で施工が可能です。 耐高力座金60は梁せい105mm以上で使用可能です。 ホールダウン金物(60kNまで)片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組み合わせて使用、ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引き合う場合は両引きボルトを使用。 木造軸組工法住宅での許容応力度設計(2008年版)より短期基準耐力を算出。