マイルドカラフェモール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55000007 品番B6031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

スタイリッシュなデザインのカラフェです。
底に向かってやわらかい曲線をえがくフォルムは、おおらかな美しさがあります。
注いだ時の水切れもよく、快適にご使用いただける、お手ごろ価格が魅力的な商品です。
女性の手でも持ちやすく滑りにくいです。

用途バー、ラウンジ、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、水割り、ウォーター、水分補給 材質ソーダガラス 容量(mL)約675 質量(g)約355 品名・タイプデカンタ 最大径×高さH(Φmm×mm)約92×168 口径(mm)約85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする