庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード55000043 品番F70383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

氷を盛りやすいガラスのデザート鉢。
氷を山型に綺麗に見せる口広がりの形状。
涼しげで美しい色ガラスがかき氷などのひんやりデザートをよりおいしそうに見せてくれる。

材質ソーダガラス 直径(Φmm)約150 高さ(mm)45 質量(g)約290 口径(mm)約150
注意
※職人による手作りの為、サイズ・色柄・重さなどに多少のバラつきがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55000043
2022-06-08
用途:
キラキラ輝き美しい
アドハウス株式会社 様 (その他業種)

入れる物が高級品に見える美しい器です。
光があたるとキラキラ輝き気持ちが上がる器です。
3個セットではなく5個セットがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする