USBタップ2ポート2.4A ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 USBポート数2 注文コード55001513 品番H72022UWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はUSBポート数など3種類から選べます 他の種類を見る

コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。
出力を自動判別。
充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。
また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。
プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

電源コード(m)2 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50 質量(g)153 材質ABS+PC プラグ形状ストレート 定格容量(W)1400 USBポート数2 絶縁皮膜あり アズワン品番65-0525-85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする