サイン球7Wレッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55002283 品番SIGN7WRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使えるランプです。

全長(mm)61 レッド 質量(g)20 消費電力(W)7 口金E26 外径(Φmm)40 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする