YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
パイロットランプ5Wクリア口金E12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003008
品番
T131205C
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)
34
質量(g)
4
消費電力(W)
5
口金
E12
外径(Φmm)
13
定格寿命(時間)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×34×13
RoHS指令(10物質対応)
対応