バイク用 ウインカーリレー LED対応

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55008328 品番 17575
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
ESS(エマージェンシーストップシグナル)採用車に社外ウインカーが取り付けられる

仕様
●純正同寸ボディで純正位置に取付可能(純正ラバー使用可)
●補修用としても使用できるラバーブラケット付属。
●純正8極タイプのウインカーリレーと交換可能なLED対応ウインカーリレー。
●純正品番(38301-MKJ-D01)のリレー採用車へ取付可能。
●ESS/純正ポジション/ハザード機能作動可能。
タイプホンダ 8Pin ESS対応(1W〜100W)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
バイクのウインカー球のLED化

他にもLED対応品がありますが、点灯タイミングが遅かったり不安定な作動がみられますが、デイトナ制は点灯もダイレクトで安定してるところがとても良いです。

2025-02-17
用途:
バイクのウインカー球のLED化

消費電力の減少のためウインカー等のLED化に対し、ウインカーリレーの電子化が必要となりました。安定し点滅します。

対象商品:
55008319
2022-06-15
用途:
ズーマーに取り付け

ズーマーのウインカーが角型なので一年前に汎用の丸型に付け替えました。ただ、そのうちの1個が調子悪かったので今回ホンダスティードのウインカーを買って後部のみ付け替えました。そうするとワット数が違うためかウインカー点滅のスピードが速くなったので、調べてみたらこのウインカーリレーに交換するとよいという情報を得たので試しに交換してみました。接合するプラスチック部が上手くはまるのかと思っていたら形が違っていて合いませんでしたが、少し加工したらうまくつながりました。
結果はばっちりでした。LEDにしなくてもワット数の違うウインカーでも安定して点滅してくれます。久しぶりにいいものを買ったなぁとスカッとしました。

2人が参考にしています
2021-12-09
用途:
トライアンフ ボンネビルT100 空冷2015年式に装着
有限会社アストロ・エヌ 様 (不動産業)

同じくデイトナ製のリレーを組み合わせて、電球→LEDにしました。明るさが強くなり、視認性が高まりました。
とても満足しています!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする