- 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008626 - 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008626 - 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008626 - 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008626 - 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008626

帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード55008626 品番-
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。

材質上質紙 厚さ(mm)約0.08 カラー(ブルー/イエロー) サイズA4 穴数4 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ ミシン目あり
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※紙づまりの原因になりますので、一度レーザプリンタ、コピー機に通した紙は再度セットしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
領収書発行
自動車・二輪車・自転車関連業

領収書発行と控えとして使用しています。
サイズを合わせれば問題なく使用できます。

2025-10-17
用途:
伝票
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は事務機メーカー品を使用してましたが、劣らない商品なので使用してます。

対象商品:
55008626
2024-01-06
用途:
領収書として
立川自動車整備工場 様

以前は手書き領収書を使用していましたが、プリンターで発行するためにこれを試しに使ってみて、今回はリピート買いです。
お客様への領収書と社内処理用の入金票として上下が使え、ミシン目も入っているのでとても使いやすいです。

対象商品:
55008626
2023-08-17
用途:
インクジェットプリントで納品書用として使用

某メーカのものと比較して価格も安価でインクジェットプリントもニジミなく
使えました。

対象商品:
55008626
2023-04-18
用途:
伝票印刷

色つきだとわかりやすくていいです。コスパもよく満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
55008626
2021-08-17
用途:
納品書請求書発行用
Sアイエム企画 グリーンavenue 様

以前購入し良かったので再度購入しましたが、以前のより用紙が薄くなっており残念でした。安っぽく感じます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする