カラフェ マイルドカラフェクリアー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55009422 品番B-6030
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
容量(mL)675 材質硝子 高さ(mm)168 口径(Φmm)85 最大径(Φmm)92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009422
2026-04-06
用途:
水差しに使ってます
アピアーズ. 様 (飲食業)

口先が少し薄いので気をつけなければ欠けてしまいます。

対象商品:
55009422
2024-02-07
用途:
お冷なおかわり用のピッチャーとして。
有限会社オー・ディー・オー 様 (飲食業)

大きさや形もちょうどよくて、とても使いやすいです。

対象商品:
55009422
2022-11-22
用途:
飲食店
サービス業

シンプルでサイズもちょうど良く、気に入って使わせてもらっています。
割れたらまた同じものを購入したいので、長く取り扱ってもらえることを願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする