珍味入れ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55010086 品番F-49241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 クリア 容量(mL)29 高さ(mm)30 口径(Φmm)45 最大径(Φmm)47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55010086 F-49241 19658145 F-49241 珍味入れ アデリア(石塚硝子) 珍味入れ アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 3,598 税込3,958 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする