アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレーンスクエア 深鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55010226
品番
P-6327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスクエア形状が、和・洋・中華など様々なシーンで扱い易く、コーディネートの幅を広げます。
入れ子になるのでスペースをとらず、収納にも便利な器です。
形状
角
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
73
最大径(Φmm)
165×165