プレーン 小皿

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55010262 品番285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状丸皿 食器の種類洋食器 クリア 高さ(mm)20 口径(Φmm)148 最大径(Φmm)148

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55010262 285 19658328 285 プレーン 小皿 アデリア(石塚硝子) プレーン 小皿 アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,998 税込2,198 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19658328
2021-10-16
用途:
サンドブラスト工芸用素材
マーケットアクセス 様 (サービス業)

小皿と書かれていたのでもうちょっと小さいサイズかと思い購入しましたが、届いたら少々大きかったですが、普段使いに良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする