プレーン ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55010278 品番P-1188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状 食器の種類洋食器 クリア 高さ(mm)48 口径(Φmm)120 最大径(Φmm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55010278 P-1188 19658337 P-1188 プレーン ボール アデリア(石塚硝子) プレーン ボール アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,998 税込2,198 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする