アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニュープレーン ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
42
注文コード
55010305
品番
P-6202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
42
口径(Φmm)
100
最大径(Φmm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55010305
P-6202
19658364
P-6202
ニュープレーン ボール
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が異なります