アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニュープレーン プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55010323
品番
P-6213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
18
口径(Φmm)
120
最大径(Φmm)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55010323
P-6213
19658389
P-6213
ニュープレーン プレート
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
2,398
税込
¥
2,638
内容量が異なります