P-6214 ニュープレーン プレート アデリア(石塚硝子) 丸皿 クリア色 洋食器 55010332

ニュープレーン プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55010332 品番P-6214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状丸皿 食器の種類洋食器 クリア 高さ(mm)20 口径(Φmm)150 最大径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする