アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SHIKISAI mini bowl
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
DAIDAI
注文コード
55012186
品番
F-71137
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
青森の自然が織りなす、光や色彩をイメージした小さな器です。
津軽びいどろならではの豊かな色ガラスで楽しさを表現しました。
形状
丸
食器の種類
和食器
色
DAIDAI
高さ(mm)
50
最大径(Φmm)
70