アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SHIKISAI mini bowl
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55012213
品番
F-71140
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
青森の自然が織りなす、光や色彩をイメージした小さな器です。
津軽びいどろならではの豊かな色ガラスで楽しさを表現しました。
形状
丸
食器の種類
和食器
色
MUGI
高さ(mm)
50
最大径(Φmm)
70