アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Bridal Casual plate170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
amber
注文コード
55012317
品番
F-71476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりのレストラン、印象に残るウェディングシーンを創る”HARE”の器です。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
amber
高さ(mm)
33
最大径(Φmm)
170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012317
F-71476
19659624
F-71476
Bridal Casual plate170
アデリア(石塚硝子)
1セット(2個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量が異なります