アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
水色 中皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012798
品番
F-70524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
舟型
食器の種類
和食器
寸法(mm)
230×84
色
クリア
高さ(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012798
F-70524
19660053
F-70524
水色 中皿
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
内容量が異なります