ラ・ロシェール 6223ボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55014067 品番H-3994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状 食器の種類洋食器 クリア 高さ(mm)57 口径(Φmm)77 最大径(Φmm)77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55014067 H-3994 19660464 H-3994 ラ・ロシェール 6223ボール アデリア(石塚硝子) ラ・ロシェール 6223ボール アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 4,298 税込4,728 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19660464
2020-10-12
用途:
サラダ入れとして
ここち 様 (飲食業)

ふんわりとレタスのサラダを盛り付けるととても映えます。しっかりとした器で安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする