アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラ・ロシェール 6178ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55014076
品番
H-3995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
120
最大径(Φmm)
120