ラ・ロシェール 6178ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55014085 品番H-3996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状 食器の種類洋食器 クリア 高さ(mm)90 口径(Φmm)120 最大径(Φmm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55014085 H-3996 19660489 H-3996 ラ・ロシェール 6178ボール アデリア(石塚硝子) ラ・ロシェール 6178ボール アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 6,598 税込7,258 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする