溶存酸素計 OM-71用 DO電極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55016625 品番9551-20D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水型。水深2mまでの没水測定が可能です。ディスポーサブルなチップ式電極(5401)及び温度測定素子としてサーミスタを採用

測定範囲DO…0〜19.99mg/l、温度…0〜40℃(本体と組み合わせ時) 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0〜40 応答時間30秒(一定温度における90%応答時間) 校正証明書一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする