コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり<ドットライナープチモア>(ハート柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6mm×8m)
注文コード
55016719
品番
タ-D927-06-1
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
のり面までかわいいピンク色のハート柄でペンケースにスッキリ入る8m巻きの超ミニタイプ。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
色
ピンク(ハート柄)
質量(g)
14
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×17×82
グリーン購入法
適合