コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり<ドットライナープチモア>(柄のり3個パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8m×3個)
注文コード
55016737
品番
タ-D927-06X3
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
のり面までかわいいハート柄・フラワー柄・スター柄でペンケースにスッキリ入る8m巻きの超ミニタイプ。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
色
ピンク(ハート柄)/オレンジ(フラワー柄)/イエロー(スター柄)
質量(g)
41
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×18×117
グリーン購入法
適合