コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり<ドットライナースモール>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6mm×13m)
注文コード
55016746
品番
タ-D930-06B
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ミニサイズでたっぷり13m!最後まで軽くひける!細かく乗塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
質量(g)
15
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×17×92
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合