スティックのり カラープリット (Pritt) セリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10g×5本) 注文コード55018593 品番NS-731-5P(29270)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかり、しばらくすると色は消えるので安心。
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できます。
ブルーののりで、塗った部分が見えるので、塗り残しやはみ出しの心配なく確実にのりづけができます。
ムラになりにくく、軽い力で塗ることができる。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。
テキパキ確実に作業したい人におすすめ。

サイズレギュラー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)21×88 用途封筒の口止めなどのキワ塗り・定型の塗布範囲指定のある書類などに。紙、写真、布など。 成分ポリビニルピロリドン(PVP) 材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP) エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 017

商品説明動画

製品紹介 カラープリット レギュラーセリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする