レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断機用カッター(チップソー)
マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55042628
品番
MD-150
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ステンレス・鉄兼用
サーメット刃を採用
鋭い切れ味と自慢の耐久性
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.1
刃数
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。